Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K EMBOSS 1X1 DBU 4510143K/2000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05V-K EMBOSS 1X1 DBU 4510143K/2000
H05V-K EMBOSS 1X1 DBU 4510143K/2000
Artikel-Nr.:
     3517I-12851320
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510143K/2000
EAN/GTIN:
     4044774700281
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Verdrahtungsleitung

H05V-K EMBOSS 1X1 DBU 4510143K/2000

Interne Verdrahtung von Geräten, geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
2,8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4000
2000
€ 6,40*
ab € 0,13321*
€ 0,15621*
Lager 3517
2000
Frei Haus
ab € 0,14767*
€ 0,17167*
26 Tage
nicht lagernd
2000
€ 5,80*
ab € 0,18*
€ 0,20*
2000
€ 5,95*
ab € 0,18373*
€ 0,20373*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 0,17167*
€ 0,20429
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 0,16967*
€ 0,20191
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,16367*
€ 0,19477
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,15867*
€ 0,18882
pro Meter
ab 1000000 Meter
€ 0,14767*
€ 0,17573
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,14767* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter ( entspricht € 343,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.