Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H07V-K 25 sw PB50 Kl.5 = feindrähtig H07V-K1X25BK50M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F132H18
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521011/50
EAN/GTIN:
     4044774703855
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Schaltleitung
PVC-Aderleitung Eca H07V-K 25 sw PB50 Kl.5 = feindrähtig H07V-K1X25BK50M
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
10.2 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,17*
€ 162,92*
Frei Haus
ab € 144,80*
€ 179,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,302*
€ 210,912*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,912*
€ 250,98528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 208,242*
€ 247,80798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,242*
€ 237,09798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,572*
€ 229,16068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,302*
€ 207,41938
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,48604* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.