Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Steuerleitung 3 x 0.75 mm² Transparent 1135803-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602618-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135803-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g0,75
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Steuerleitung 3 x 0.75 mm² Transparent 1135803-1 Meterware

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY PVC-Steuerleitung

Nummerncodiert
EMV-konform

Die Öl- und Steuerleitung mit Abschirmgeflecht ist aufgrund ihrer Robustheit und Biegefreudigkeit besonders in der industriellen Umgebung einzusetzen. Die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Werkzeugmaschinenbau, Lakieranlagen, Kraftwerke, Kühlanlagen etc. sind nur wenige Beispiele, in denen die ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY eingesetzt wird.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293) · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 7.90 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 20 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flexibel · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY · Leiteraufbau: feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 / IEC 228 CI.5 · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE-Reg. Nr. 7030 · Nummerncodiert: Ja · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
20
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Transparent
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flexibel
Herst.-Teilenr.:
1135803-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
7.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nummerncodiert:
Ja
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 / IEC 228 CI.5
Prüfspannung(en):
4000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE-Reg. Nr. 7030
RoHS-konform:
Ja
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293)
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, 2050000727580, LAPP, 1135803-1, ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,40014*
€ 1,71014*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8048*
€ 2,1848*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,29*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 4,25*
Lager 102
218
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,73*
€ 5,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 95,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.