Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F119C80 Herst.-Nr.: 61713011 EAN/GTIN: 4044773493719 |
| |
|
| | |
| Kabelisolierschlauch Ø22mm rt Hitzebest SILVYNHIPROJACKETNW22 Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Hitzebeständig: | ja | Innendurchmesser: | 22 mm mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 368,29005* | € 478,66005* | | | | | | | | 15 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 464,50* | € 481,16* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 603,5301* | € 670,50* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 605,78175* | € 672,9318* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 784,26405* | € 863,7741* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Meter (ab € 52,28427* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|