Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN HIPROJACKET NW 22 61713011


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61713011 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61713011 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     3517I-27651833
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713011
EAN/GTIN:
     4044773493719
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN HIPROJACKET NW 22 61713011

Stahlindustrie, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie, Maschinenbau, Überall wo Kabel und Leitungen extremer Hitze ausgesetzt sind, Hitzebeständig, Flexibel, Reduziert kurzzeitig die Temperatur im Schlauch um bis zu 30%, Bei zusätzlicher Verwendung des SILVYN® HIPROSILTAPE erhöht sich die Schutzart auf IP67, Gewebter Glasfaserschlauch, Eisenoxid Silikonmantel,
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
22 mm
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
ja
Strecktülle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 58,59*
€ 58,59*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 369,88005*
€ 482,82*
Lager 3517
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 605,41005*
€ 674,6301*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 609,1917*
€ 676,9917*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 611,7102*
€ 681,0102*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 674,6301*
€ 802,80982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 666,85005*
€ 793,55156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 648,0801*
€ 771,21532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 631,9101*
€ 751,97302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 605,41005*
€ 720,43796
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 40,36067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.