| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F116C84 Herst.-Nr.: 61805480 EAN/GTIN: 4044773742671 |
| |
|
| | |
| Metallschutzschlauch ST PVC Ø63mm IP67 sw 1250N Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNLTP63 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 59.7 mm mm | Biegeradius, statisch: | 280 mm mm | Biegeverhalten: | flexibel | Druckfestigkeit: | 1250 N N | Einsatztemperatur: | -20 - 105 °C | Farbe: | schwarz | Innendurchmesser: | 51.6 mm mm | Nenndurchmesser: | 63 mm mm | Schutzart (IP): | IP67 | Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): | Polyvinylchlorid (PVC) | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, lapp kabel kabelschlauch, kabelschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, Metall-Schutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 555,98* | € 618,60* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 556,086* | € 619,146* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 558,76* | € 624,75* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 504,82* | € 652,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 615,9807* | € 683,2407* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 61,59807* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|