Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST ohne Ummantelung sw -15-70°C SILVYNLCC-232/28,1X34BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61804752 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61804752 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-F116C59
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804752
EAN/GTIN:
     4044773200164
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch ST ohne Ummantelung sw -15-70°C SILVYNLCC-232/28,1X34BK
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34 mm mm
Biegeradius, statisch:
60 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-15 - 70 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
28.1 mm mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,07334*
€ 9,46334*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,153*
€ 9,563*
21 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,7072*
€ 10,2172*
Lager 262
30
pro Meter
€ 5,95*
ab € 9,6119*
€ 11,1919*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 11,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 11,1919*
€ 13,31836
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,6119*
€ 11,43816
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,6119* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 335,757* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55502041
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.