Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer Ø50mm 220369mm f.Stahl Geeignet für Kunststoff SKINMATICSB-MF.M50X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallbohrer Ø50mm 220369mm f.Stahl Geeignet für Kunststoff SKINMATICSB-MF.M50X1,5
Artikel-Nr.:
     262-F115I01
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61791280
EAN/GTIN:
     4044773203417
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Metallbohrer Ø50mm 220369mm f.Stahl Geeignet für Kunststoff SKINMATICSB-MF.M50X1,5
Weitere Informationen:
Durchmesser Bohrer:
50 mm
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Gesamtlänge:
369 mm mm
Schneidenlänge:
220 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,08*
€ 239,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,58*
€ 240,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 224,14001*
€ 267,40001*
€ 5,90*
ab € 235,40*
€ 284,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,40001*
€ 318,20601
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,25001*
€ 314,45751
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,37001*
€ 301,51031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,38001*
€ 283,67221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,14001*
€ 266,72661
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.