Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø19mm IP65 or -20-60°C Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNCNP3/4´´21X29,5OG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schutzschlauch SILVYN CNP 3/4"" 21x29,5 OG
Schutzschlauch SILVYN CNP 3/4"" 21x29,5 OG
Artikel-Nr.:
     262-F115D93
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61722340
EAN/GTIN:
     4044773206654
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Kunststoffschlauch PVC Ø19mm IP65 or -20-60°C Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNCNP3/4´´21X29,5OG
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
29.5 mm mm
Biegeradius, statisch:
115 mm mm
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-20 - 60 °C
Farbe:
orange
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
29.5 mm mm
Nenndurchmesser:
19 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53
€ 65,00*
ab € 22,53302*
€ 24,20302*
27 Tage
nicht lagernd
53
€ 7,90*
ab € 22,55343*
€ 24,22343*
21 Tage
nicht lagernd
53
€ 5,90*
ab € 26,4934*
€ 28,1634*
53
Frei Haus
ab € 26,54*
€ 28,46*
Lager 262
53
€ 5,95*
ab € 29,15908*
€ 31,05908*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 53 Meter
€ 31,05908*
€ 36,96031
pro Meter
ab 106 Meter
€ 30,80908*
€ 36,66281
pro Meter
ab 265 Meter
€ 29,95908*
€ 35,65131
pro Meter
ab 530 Meter
€ 29,45908*
€ 35,05631
pro Meter
ab 26500 Meter
€ 29,15908*
€ 34,69931
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 29,15908* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 53 Meter
Mindestbestellmenge: 53 Meter ( entspricht € 1.646,13124* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.