Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø12mm IP65 or -20-60°C Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNCNP1/2´´16,1X23,4OG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F115D92
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61722330
EAN/GTIN:
     4044773206678
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Kunststoffschlauch PVC Ø12mm IP65 or -20-60°C Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNCNP1/2´´16,1X23,4OG
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
23.4 mm mm
Biegeradius, statisch:
90 mm mm
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-20 - 60 °C
Farbe:
orange
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
46 mm mm
Nenndurchmesser:
12 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 946,158*
€ 1.035,8382*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.105,386*
€ 1.198,6062*
Frei Haus
ab € 1.127,8302*
€ 1.211,4204*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.230,432*
€ 1.316,772*
€ 5,90*
ab € 1.882,41*
€ 2.288,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.316,772*
€ 1.566,95868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.306,5516*
€ 1.554,7964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.270,5918*
€ 1.512,00424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.247,262*
€ 1.484,24178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.230,432*
€ 1.464,21408
pro Packung
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 20,5072* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.