Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø28,5mm M32x1,5 IP68 Polyamid (PA) M32 x 1,5 90°Wink Gew SILVYNKLICK90°32X1,5/1GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN KLICK 90° M32 X 1.5/1 GY
Lapp SILVYN KLICK 90° M32 X 1.5/1 GY
Artikel-Nr.:
     262-F114I47
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung PA Ø28,5mm M32x1,5 IP68 Polyamid (PA) M32 x 1,5 90°Wink Gew SILVYNKLICK90°32X1,5/1GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
59 mm mm
Gesamtlänge:
57 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
15 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
28.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
28.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal grau, installationskanal, lapp zubehör schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 9,76*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 8,0912*
€ 9,7912*
25
Frei Haus
ab € 8,314*
€ 10,054*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 8,4785*
€ 10,2385*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 9,35892*
€ 11,25892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,25892*
€ 13,39811
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35892*
€ 11,13711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 281,473* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.