Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG16 PA sw unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung SKINTOPSTPG16RAL9005BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53015240 Kabelschiene Schwarz Polyamid 50 Stück(e)
Lapp SKINTOP 53015240 Kabelschiene Schwarz Polyamid 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-F114D95
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015240
EAN/GTIN:
     4044773161267
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Kabelverschraubung PG16 PA sw unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung SKINTOPSTPG16RAL9005BK
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 - 14 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
27 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49559*
€ 0,66559*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4982*
€ 0,6682*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5092*
€ 0,6692*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49976*
€ 0,66976*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5266*
€ 0,6966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,66976*
€ 0,79701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64976*
€ 0,77321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54976*
€ 0,65421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53976*
€ 0,64231
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49976*
€ 0,59471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,488* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019040
ab € 0,13146*
Zubehör
Lapp Kabel
53019240
ab € 0,13182*
Zubehör
k.A.
G4116010
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.