Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi PG16 1,5mm 1Durchf SKINDICHTO-RINGPG16(20X1.5)NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     262-F114D78
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53001030
EAN/GTIN:
     4044773164664
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtring Gummi PG16 1,5mm 1Durchf SKINDICHTO-RINGPG16(20X1.5)NB
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Innendurchmesser:
20 mm mm
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,0875*
€ 0,1751*
100
€ 4,98*
ab € 0,1316*
€ 0,1806*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,13211*
€ 0,18111*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1661*
€ 0,2161*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,17946*
€ 0,23946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,23946*
€ 0,28496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21946*
€ 0,26116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20946*
€ 0,24926
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17946*
€ 0,21356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,946* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.