| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F114D52 Herst.-Nr.: 52115710 EAN/GTIN: 4044773166026 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung PG9 Ms si vernick ger 12mm IP68 SKINTOPMS-XLPG9 Weitere Informationen: | | Art der Dichtung: | Dichtring | Ausführung: | gerade | Einsatztemperatur: | -30 - 100 °C | Farbe: | Silber | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 4 - 8 mm | Gewindeart: | PG | Gewindelänge: | 12 mm mm | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 9 | Oberflächenschutz: | vernickelt | Schlüsselweite: | 17 mm mm | Schutzart (IP): | IP68 | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,87933* | € 2,26933* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,3322* | € 3,9622* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,51583* | € 4,11583* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,5101* | € 4,158* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,43* | € 10,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 226,933* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|