Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M50 Ms si vernick 14mm ger SKINDICHTZS-M-XL50X1,5/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-Zwischenstutzen SKINDICHT ZS-M-XL 50x1,5/42
MS-Zwischenstutzen SKINDICHT ZS-M-XL 50x1,5/42
Artikel-Nr.:
     262-F114B22
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall m50
adapter kabelverschraubung
Kabelverschraubung M50 Ms si vernick 14mm ger SKINDICHTZS-M-XL50X1,5/42
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
14 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
57 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,05*
€ 14,05*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,099*
€ 14,119*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 15,67*
€ 19,53*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 17,81615*
€ 22,01615*
3 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 24,08*
€ 41,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,01615*
€ 26,19922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30615*
€ 25,35432
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81615*
€ 21,20122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 220,1615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52104415
ab € 3,6964*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104375
ab € 1,175*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104335
ab € 0,7691*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104345
ab € 1,105*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104365
ab € 1,215*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104385
ab € 1,4882*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104405
ab € 2,17*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104425
ab € 8,411*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104445
ab € 33,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.