Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Kst PG16M25 SKINDICHTA-PG/M16/25X1,5HOCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52100332 Kabelschiene Grau Polymid 25 Stück(e)
Lapp 52100332 Kabelschiene Grau Polymid 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-F114A21
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52100332
EAN/GTIN:
     4044773334524
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Übergangsmuffe
Übergangsstück
Adapter Kst PG16M25 SKINDICHTA-PG/M16/25X1,5HOCH
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pa m16x1,5, adapter kabelverschraubung, übergangsmuffe pvc, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,9676*
€ 2,5776*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,97476*
€ 2,58476*
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,0392*
€ 2,6592*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 2,05*
€ 2,67*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 2,61353*
€ 3,36353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,36353*
€ 4,0026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23353*
€ 3,8479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01353*
€ 3,5861
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61353*
€ 3,1101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 84,08825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.