| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F113I48 Herst.-Nr.: 52023410 EAN/GTIN: 4044773356441 |
| |
|
| | |
| Endtülle Kst PP Ø45mm -10-110°C Polypropylen (PP) Geschlossene Endkappe SILVYNEE-K36GY Weitere Informationen: | | Geschlossene Endkappe: | ja | Nenndurchmesser: | 45 mm mm | Temperatur: | -10 - 110 °C | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endtülle, lapp kabel endtülle, End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 2,8055* | € 3,6055* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 2,80666* | € 3,60666* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,8615* | € 3,6715* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 2,8835* | € 3,7035* | | | | Lager 262 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 3,61874* | € 4,61874* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 92,3748* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|