Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung SILVYN EE-K 45 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung SILVYN EE-K 45 GY
Schlauchverschraubung SILVYN EE-K 45 GY
Artikel-Nr.:
     3517I-37455275
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023410
EAN/GTIN:
     4044773356441
Suchbegriffe:
Endtülle
Schlauchverschraubung
Schutzschlauch
kunststoff endtülle

Schlauchverschraubung SILVYN EE-K 45 GY

Endtülle SILVYN® EE-K 45 GY
Endtülle
Nenngröße: 45
Polypropylen
grau
Anwendungsgebiete: Abdeckung der Schlauchenden
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® FPS/ FD-PU
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Temperatur:
-10..110 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: endtülle, lapp kabel endtülle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 2,8155*
€ 3,7155*
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,81666*
€ 3,71666*
20
Frei Haus
ab € 2,8715*
€ 3,7815*
21 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,8935*
€ 3,8135*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,2874*
€ 4,3274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,7155*
€ 4,42145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3855*
€ 4,02875
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8155*
€ 3,35045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 74,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.