Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderleitung Eca H07Z-K 1,5 bl R100 Kl.5 = feindrähtig H07Z-K90°C1X1,5BU


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Blau
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Blau
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Blau
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Blau
Artikel-Nr.:
     262-F113B26
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726021/100
EAN/GTIN:
     4044774730561
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Aderleitung Eca H07Z-K 1,5 bl R100 Kl.5 = feindrähtig H07Z-K90°C1X1,5BU
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
blau
Außendurchmesser ca.:
3.5 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,26287*
€ 0,35287*
100
€ 5,46*
ab € 0,288*
€ 0,388*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,98*
ab € 0,3039*
€ 0,4039*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,34*
€ 0,44*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,35251*
€ 0,46251*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,46251*
€ 0,55039
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,42251*
€ 0,50279
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,40251*
€ 0,47899
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,35251*
€ 0,41949
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,35251* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 46,251* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,72*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.