Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H07V-K 1,5 gnge Kl.5 = feindrähtig H07V-KEMBOSS1X1,5GNYE1500M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp H07V-K Hochspannungskabel
Lapp H07V-K Hochspannungskabel
Lapp H07V-K Hochspannungskabel
Lapp H07V-K Hochspannungskabel
Lapp H07V-K Hochspannungskabel
Artikel-Nr.:
     262-F112G77
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520001K/1500
EAN/GTIN:
     4044774701318
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
PVC-Aderleitung Eca H07V-K 1,5 gnge Kl.5 = feindrähtig H07V-KEMBOSS1X1,5GNYE1500M
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
grün/gelb
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 264,435*
€ 311,445*
pro Packung
Frei Haus
ab € 289,095*
€ 337,905*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 343,35*
€ 400,815*
7 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 870,04*
€ 967,23*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,815*
€ 476,96985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 399,33*
€ 475,2027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,495*
€ 453,97905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 373,035*
€ 443,91165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 343,35*
€ 408,5865
pro Packung
1 Packung enthält 1.500 Meter (ab € 0,2289* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.