| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F112F80 Herst.-Nr.: 4510092S/250 EAN/GTIN: 4044774699929 |
| |
|
| | |
| PVC-Aderleitung Eca H05V-K 0,75 or SP250 Kl.5 = feindrähtig H05V-K1X0,75OG250M Weitere Informationen: | | Ader-Farbe: | orange | Außendurchmesser ca.: | 2.7 mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Eca | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: | ja | Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506: | ja | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0.75 mm² | Nennspannung U: | 500 V | Nennspannung U0: | 300 V | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Zul. max. Leitertemperatur: | 70 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 34,3925* | € 45,7125* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 35,84* | € 47,87* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 44,295* | € 58,465* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 48,20* | € 99,93* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 130,42* | € 160,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,17718* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|