Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H05V-K 1 gnge Kl.5 = feindrähtig H05V-KEMBOSS1X1GNYE2000M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     262-F112F22
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510003K/2000
EAN/GTIN:
     4044774699028
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
PVC-Aderleitung Eca H05V-K 1 gnge Kl.5 = feindrähtig H05V-KEMBOSS1X1GNYE2000M
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
grün/gelb
Außendurchmesser ca.:
2.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 254,40*
€ 298,76*
pro Packung
Frei Haus
ab € 276,48*
€ 321,80*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 331,14*
€ 383,84*
7 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 834,78*
€ 922,98*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 383,84*
€ 456,7696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 382,00*
€ 454,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,54*
€ 433,8026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,78*
€ 424,5682
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 331,14*
€ 394,0566
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 0,16557* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.