Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufteilkappe Warmschrumpf f.Stecker 79mm Ø4328mm Ø2510mm -55-105°C 157-62-HW21-PO-X-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F104J85
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-57573
EAN/GTIN:
     5022660651472
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
schrumpfformteil hellermann
Aufteilkappe Warmschrumpf f.Stecker 79mm Ø4328mm Ø2510mm -55-105°C 157-62-HW21-PO-X-BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Stecker
Betriebstemperatur:
-55 - 105 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
28 mm mm
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
43 mm mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
79 mm mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
10 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
25 mm
Nennquerschnitt:
0 - 0 mm²
Typ:
Warmschrumpf
Weitere Suchbegriffe: Aufteilkappe, Warmschrumpf-Aufteilkappe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 18,05*
€ 21,43*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 18,57*
€ 22,02*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 20,34*
€ 23,80*
1
€ 5,46*
ab € 17,95*
€ 25,23*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,99*
€ 26,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.202,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 173,11*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.