Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST PVC Ø20mm IP68 sw Polyvinylchlorid (PVC) -20-105°C LTS20-GS/PVC-BK(10)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 10m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 10m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 10m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 10m
Artikel-Nr.:
     262-F104D85
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-31912
EAN/GTIN:
     4031026319919
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Metallschutzschlauch ST PVC Ø20mm IP68 sw Polyvinylchlorid (PVC) -20-105°C LTS20-GS/PVC-BK(10)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.1 mm mm
Biegeradius, statisch:
65 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-20 - 105 °C
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
0.407 kg/m kg/m
Innendurchmesser:
16 mm mm
Nenndurchmesser:
20 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
700
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 8,14*
10
€ 5,46*
ab € 7,071*
€ 8,941*
10
Frei Haus
ab € 7,213*
€ 9,113*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 10,21*
Lager 262
700
€ 5,95*
ab € 11,11*
€ 12,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Meter
€ 12,68*
€ 15,09
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 11,11*
€ 13,22
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Meter
Mindestbestellmenge: 700 Meter ( entspricht € 8.876,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 157,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.