Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST PVC Ø16mm IP68 sw Polyvinylchlorid (PVC) -20-105°C LTS16-GS/PVC-BK(10)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 10m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 10m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 10m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 10m
Artikel-Nr.:
     262-F104D84
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-31911
EAN/GTIN:
     4031026319902
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Metallschutzschlauch ST PVC Ø16mm IP68 sw Polyvinylchlorid (PVC) -20-105°C LTS16-GS/PVC-BK(10)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17.8 mm mm
Biegeradius, statisch:
45 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-20 - 105 °C
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
0.311 kg/m kg/m
Innendurchmesser:
12.6 mm mm
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 53,15*
€ 68,61*
1
€ 8,95*
ab € 51,67*
€ 68,72*
1
Frei Haus
ab € 54,77*
€ 70,72*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 58,68*
€ 75,03*
Lager 262
140
€ 5,95*
ab € 94,637*
€ 106,837*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Pakete
€ 106,837*
€ 127,13603
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,637*
€ 112,61803
pro Paket
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 9,4637* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Pakete
Mindestbestellmenge: 140 Pakete ( entspricht € 14.957,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-32301
ab € 9,241*
Zubehör
HellermannTyton
166-32204
ab € 5,761*
Zubehör
HellermannTyton
166-32401
ab € 8,84*
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 162,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.