Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverbinder Ms 25mm IP68 ger LTS25-LTS25-NPB/PA6-ML(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallverschraubung Flüssigkeitsdicht, glatter PVC Mantel
Metallverschraubung Flüssigkeitsdicht, glatter PVC Mantel
Metallverschraubung Flüssigkeitsdicht, glatter PVC Mantel
Artikel-Nr.:
     262-F104C07
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-32601
EAN/GTIN:
     4031026308463
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellschlauchverbinder Ms 25mm IP68 ger LTS25-LTS25-NPB/PA6-ML(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 135 °C
Nenngröße:
25 - 25 mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, kabelverschraubungen metall, T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Winkelstück, Y-Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 24,56*
€ 29,32*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 24,68*
€ 29,38*
10
Frei Haus
ab € 24,744*
€ 29,594*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 28,30*
€ 33,58*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 38,53*
€ 45,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 453,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.