Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1670806 Herst.-Nr.: LTS25-LTS25-NPB/PA6-ML(10) EAN/GTIN: 4031026308463 |
| |
|
| | |
| Mehrteiliger Kompressionsverbinder inkl. Polyamid-Dichtung. Zur Kupplung zweier LTS-Schläuche. Hervorragende Zugfestigkeit. Schlauchkupplung, Messing vernickelt. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k. Farbe: sonstige, Ausführung: gerade, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -50...135 °C, Werkstoff: Metall, Nenngröße: 25 mm, Schutzart (IP): IP66 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | LTS25-LTS25-NPB/PA6-ML(10) | Ident Code: | 166-32601 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,56* | € 29,80* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 24,62* | € 29,86* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,934* | € 30,094* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 28,19* | € 33,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,01* | € 44,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 298,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|