Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L2000mm TS15 Hutschiene TH15 DELTA-2F-ST-SR(100)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Tragschiene ST gvz L2000mm TS15 Hutschiene TH15
Tragschiene ST gvz L2000mm TS15 Hutschiene TH15
Artikel-Nr.:
     262-F102G00
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47230
EAN/GTIN:
     4031026258829
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Tragschiene ST gvz L2000mm TS15 Hutschiene TH15 DELTA-2F-ST-SR(100)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Höhe:
5.5 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
1 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 6,50*
ab € 1,96*
€ 2,38*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,6787*
€ 4,3887*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,7489*
€ 4,4789*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 69,00*
ab € 4,09*
€ 4,90*
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 5,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 538,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 1,8764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.