Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 6mm Ø5mm 18x17,8x38,3mm Keilsock Polyamid (PA) TY5K5-PA66HS-NA(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel Kst natur 6mm Ø5mm 18x17,8x38,3mm Keilsock Polyamid (PA)
Befestigungssockel Kst natur 6mm Ø5mm 18x17,8x38,3mm Keilsock Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-F102F05
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     152-55059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Befestigungssockel Kst natur 6mm Ø5mm 18x17,8x38,3mm Keilsock Polyamid (PA) TY5K5-PA66HS-NA(100)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Keilsockel
Breite:
17.8 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 105 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6 mm mm
Höhe:
38.3 mm
Länge:
18 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelbahnen kunststoff, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,015*
€ 1,315*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,0173*
€ 1,3273*
100
Frei Haus
ab € 1,0565*
€ 1,3765*
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,079*
€ 1,399*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,11514*
€ 1,43514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,43514*
€ 1,70782
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36514*
€ 1,62452
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11514*
€ 1,32702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 143,514* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.