Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 5,5mm Ø5mm 14x12x7,8mm Keilsock Polyamid (PA) TY5K2-PA66HS-NA(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel Kst natur 5,5mm Ø5mm 14x12x7,8mm Keilsock Polyamid (PA)
Befestigungssockel Kst natur 5,5mm Ø5mm 14x12x7,8mm Keilsock Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-F102E99
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     152-11209
EAN/GTIN:
     4031026123233
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Befestigungssockel Kst natur 5,5mm Ø5mm 14x12x7,8mm Keilsock Polyamid (PA) TY5K2-PA66HS-NA(100)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Keilsockel
Breite:
12 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 105 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.5 mm mm
Höhe:
7.8 mm
Länge:
14 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelbahnen kunststoff, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,3291*
€ 0,4491*
100
€ 3,90*
ab € 0,3356*
€ 0,4556*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3454*
€ 0,4654*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3483*
€ 0,4683*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,37812*
€ 0,50812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,50812*
€ 0,60466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46812*
€ 0,55706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44812*
€ 0,53326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37812*
€ 0,44996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,812* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.735,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.994,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 282,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 273,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.