Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 8,2mm 242x15,7x5,3mm schraubniet Ø3,5mm MSMP6/6-PA66-NA(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 244x15.8 mm, natur
Befestigungssockel 244x15.8 mm, natur
Befestigungssockel 244x15.8 mm, natur
Befestigungssockel 244x15.8 mm, natur
Befestigungssockel 244x15.8 mm, natur
Befestigungssockel 244x15.8 mm, natur
Befestigungssockel 244x15.8 mm, natur
Artikel-Nr.:
     262-F102E81
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-25619
EAN/GTIN:
     4031026122441
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Befestigungssockel Kst natur 8,2mm 242x15,7x5,3mm schraubniet Ø3,5mm MSMP6/6-PA66-NA(100)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
15.7 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3.5 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.2 mm mm
Höhe:
5.3 mm
Länge:
242 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7291*
€ 0,9491*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,7346*
€ 0,9546*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7437*
€ 0,9637*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7765*
€ 1,0065*
Lager 262
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,85315*
€ 1,04315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,04315*
€ 1,24135
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85315*
€ 1,01525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.043,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,83*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.