Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene ST 2000x34x15mm 16mm D1,5mm DELTA-5-ST-SR(20)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
C-Profilschiene ST 2000x34x15mm 16mm D1,5mm
C-Profilschiene ST 2000x34x15mm 16mm D1,5mm
Artikel-Nr.:
     262-F102D96
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47121
EAN/GTIN:
     4031026127156
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
C-Profilschiene ST 2000x34x15mm 16mm D1,5mm DELTA-5-ST-SR(20)
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
ohne
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
34 mm mm
Höhe:
15 mm mm
Lochbreite:
0 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
1.5 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Profilform:
C-Profil
Schlitzbreite:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Tragschiene, c-profilschiene ungelocht, c-profilschiene, kabelbahn verzinkt, Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 7,385*
€ 8,785*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 69,00*
ab € 7,40*
€ 8,81*
20
Frei Haus
ab € 7,6975*
€ 9,0975*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 8,00*
€ 9,44*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 8,56*
€ 10,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 10,01*
€ 11,91
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,77*
€ 11,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,43*
€ 11,22
pro Meter
ab 200 Meter
€ 9,16*
€ 10,90
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 8,56*
€ 10,19
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 200,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.