Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsring Kst M20M25 107EM20-25PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erweiterungsring Kst M20M25
Erweiterungsring Kst M20M25
Artikel-Nr.:
     262-F100H87
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2031452
EAN/GTIN:
     4012195371915
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Erweiterungsring Kst M20M25 107EM20-25PA
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,87322*
€ 1,15322*
8 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,9611*
€ 1,2511*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,046*
€ 1,366*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,11319*
€ 1,44319*
24 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1198*
€ 1,4498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,44319*
€ 1,7174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37319*
€ 1,6341
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29319*
€ 1,5389
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11319*
€ 1,3247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 72,1595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.