Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø32mm IP65 Gew ger PCS32-EI-NPB-ML(2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchverschraubung Ms Ø32mm IP65 Gew ger
Schlauchverschraubung Ms Ø32mm IP65 Gew ger
Artikel-Nr.:
     262-F100G77
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-31805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung Ms Ø32mm IP65 Gew ger PCS32-EI-NPB-ML(2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
ohne Gewinde
Einsatztemperatur:
-100 - 300 °C
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
6.6 mm mm
Gesamtlänge:
30 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Nenndurchmesser:
32 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65 - 65
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 4,655*
€ 6,755*
20 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 6,77*
1
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 6,82*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 5,2036*
€ 7,4336*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 7,31*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.