Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F100G64 Herst.-Nr.: 166-25708 EAN/GTIN: 4031026311555 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle kompl Ø18mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA) PACC18-PA66-BK(10) Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Schraubloch | Farbe: | schwarz | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 18 - 18 mm | Teil des Halters: | komplett | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 11,96* | € 15,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,87* | € 16,61* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 13,24* | € 16,67* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 13,46* | € 18,81* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 15,78* | € 19,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,578* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 195,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|