Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø42mm PG36 IP66 Polyamid (PA) 90°Wink Schnapp 12mm HG42-90-PG36-PA66-BK(2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wellrohrverschraubung PA Ø42mm PG36 IP66 Polyamid (PA) 90°Wink Schnapp 12mm
Wellrohrverschraubung PA Ø42mm PG36 IP66 Polyamid (PA) 90°Wink Schnapp 12mm
Artikel-Nr.:
     262-F100G44
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22217
EAN/GTIN:
     4031026304076
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung PA Ø42mm PG36 IP66 Polyamid (PA) 90°Wink Schnapp 12mm HG42-90-PG36-PA66-BK(2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
99 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
63 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
42 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 10,82*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 9,27*
€ 10,90*
2
€ 5,46*
ab € 9,195*
€ 13,085*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 9,22*
€ 13,12*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 12,01*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 278,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.