Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Verschraubung PA66 BK HG42-90-PG36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-354021
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22217
EAN/GTIN:
     4031026304076
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
HellermannTyton Verschraubung PA66 BK HG42-90-PG36 Nenndurchmesser 42mm, Nenngröße in Zoll sonstige, Schutzart (IP) IP66, Ausführung 90°-Winkel, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Schnappverbindung, Gewindeart sonstige, Gewindeanschlussgröße PG36, Gewinde Gangzahl 1, Gewindewerkstoff sonstige, Gewindelänge 12mm, Gesamtlänge 99mm, Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 39mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 63mm, Farbe schwarz, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Die einteiligen, 90° Schnellverschraubungen mit PG Außengewinde verfügen über eine hohe Zugfestigkeit, sind gegen Lösungsmittel und Öle beständig und zudem halogen-, schwefel- und phosphorfrei.

Sie erfüllen IP66.

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewinde Gangzahl:
1
Gewindewerkstoff:
sonstige
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
99 mm
Werkstoff der Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
63 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Helaguard, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung, Schnellverschraubung, Winkelverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 11,12*
23 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 11,24*
€ 11,24*
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 11,67*
€ 13,69*
20
€ 5,95*
ab € 14,29*
€ 14,29*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 12,84*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.