Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F100G18 Herst.-Nr.: 166-25704 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rohrschelle kompl Ø34mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA) PACC34-PA66-BK(10) Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Schraubloch | Farbe: | schwarz | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 34 - 34 mm | Teil des Halters: | komplett | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, kabelbahnen kunststoff, klemmschellen, Halter für Schutzschlauch, Halter für Schutzschläuche |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,551* | € 2,141* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,62* | € 2,23* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,59* | € 2,23* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,56* | € 2,32* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,33* | € 3,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|