Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle kompl Ø16mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA) PACC16-PA66-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrschelle kompl Ø16mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA)
Rohrschelle kompl Ø16mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-F100G15
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Rohrschelle kompl Ø16mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA) PACC16-PA66-BK(10)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 - 16 mm
Teil des Halters:
komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, hellermann tyton kabelbefestigung, klemmschellen, Halter für Schutzschlauch, Halter für Schutzschläuche
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,809*
€ 1,119*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,81*
€ 1,12*
2 Tage
24
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,85*
€ 1,18*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,85*
€ 1,18*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11203
ab € 0,8882*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11402
ab € 1,9182*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11902
ab € 0,8082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.