Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle kompl Ø13mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA) PACC13-PA66-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrschelle kompl Ø13mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA)
Rohrschelle kompl Ø13mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-F100G14
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25700
EAN/GTIN:
     4031026305783
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Rohrschelle kompl Ø13mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA) PACC13-PA66-BK(10)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Geeignet für Rohrdurchmesser:
13 - 13 mm
Teil des Halters:
komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,729*
€ 1,029*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,04*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,73*
€ 1,04*
1
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,12*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11302
ab € 1,7082*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11202
ab € 0,7282*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11401
ab € 1,5582*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11901
ab € 0,7282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.