Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle kompl Ø10mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA) PACC10-PA66-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrschelle kompl Ø10mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA)
Rohrschelle kompl Ø10mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-F100G13
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25707
EAN/GTIN:
     4031026311548
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Rohrschelle kompl Ø10mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA) PACC10-PA66-BK(10)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Geeignet für Rohrdurchmesser:
10 - 10 mm
Teil des Halters:
komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, klemmschellen, Halter für Schutzschlauch, Halter für Schutzschläuche
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,639*
€ 0,909*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 0,95*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,67*
€ 0,96*
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 0,99*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11200
ab € 0,6982*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11900
ab € 0,6982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.