Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø13mm M12x1,5 IP66 Polyamid (PA) M12 x 1,5 ger Schnapp HG13-S-M12-PA66-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wellrohrverschraubung PA Ø13mm M12x1,5 IP66 Polyamid (PA) M12 x 1,5 ger Schnapp
Wellrohrverschraubung PA Ø13mm M12x1,5 IP66 Polyamid (PA) M12 x 1,5 ger Schnapp
Artikel-Nr.:
     262-F100F92
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21022
EAN/GTIN:
     4031026310879
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wellrohrverschraubung PA Ø13mm M12x1,5 IP66 Polyamid (PA) M12 x 1,5 ger Schnapp HG13-S-M12-PA66-BK(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
24 mm mm
Gesamtlänge:
35 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
9 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
24 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 1,98*
10
€ 5,46*
ab € 1,497*
€ 2,067*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,20*
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,67*
€ 2,30*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50133
ab € 0,209*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11302
ab € 1,6482*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11202
ab € 0,7382*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11901
ab € 0,7282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.