Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung sw HG13-S-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-15059391
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21022
EAN/GTIN:
     4031026310879
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Verschraubung sw HG13-S-M12

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter. Gerade Verschraubung mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 1,96*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,497*
€ 2,047*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,19*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,67*
€ 2,29*
10
€ 3,90*
ab € 1,697*
€ 2,327*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,047*
€ 2,43593
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,997*
€ 2,37643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,857*
€ 2,20983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,727*
€ 2,05513
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,497*
€ 1,78143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50133
ab € 0,209*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11302
ab € 1,6582*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11202
ab € 0,7382*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11401
ab € 1,5382*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11901
ab € 0,7282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.