| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F095D83 Herst.-Nr.: 153350847 EAN/GTIN: 9008221533841 |
| |
|
| | |
| Starkstromkabel NYY-J 3x1,5qmm RE PVC sw Ø11mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe Cu 153350847 Weitere Informationen: | | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Ader-Zahl: | 3 | Außendurchmesser ca.: | 11 mm | Bewehrung/Armierung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Funktionserhalt nach IEC 60331-1: | ohne | Funktionserhalt nach IEC 60331-3: | ohne | Konzentrischer Leiter: | ohne | Leiter-Form: | rund | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 1.5 mm² | Mantel-Farbe: | schwarz | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung U: | 1 kV | Nennspannung U0: | 0.6 kV | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -5 - 70 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40 - 70 °C | Zul. max. Leitertemperatur: | 70 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 100,55* | € 135,64* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 108,84* | € 135,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 115,31* | € 144,58* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 197,93* | € 234,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,1768* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|