Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromkabel NYY-J 3x1,5qmm RE PVC sw Ø11mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe Cu 153310045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F095D81
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     153310045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
starkstromkabel 3x1,5qmm
Starkstromkabel NYY-J 3x1,5qmm RE PVC sw Ø11mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe Cu 153310045
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-3:
ohne
Konzentrischer Leiter:
ohne
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 kV
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 70 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 3x95
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,16*
€ 32,74*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,17*
€ 32,74*
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,31*
€ 42,77*
5 Tage
80
pro Stück
€ 5,80*
ab € 35,21*
€ 46,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,51*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.