| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F095D53 Herst.-Nr.: 157110043 EAN/GTIN: 4008223904194 |
| |
|
| | |
| Stegleitung NYIFY-J 5x1,5qmm gr Gummi Cu 230400V 157110043 Weitere Informationen: | | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Ader-Zahl: | 5 | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Geeignet als Installationskabel: | ja | Kabelgeometrie: | flach | Leiter-Form: | rund | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 1.5 mm² | Mantel-Farbe: | grau | Mantelmaterial: | Gummi | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung U: | 400 V | Nennspannung U0: | 230 V | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 42,67* | € 56,91* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 84,80* | € 109,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,267* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|