| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F095C95 Herst.-Nr.: 181416067 EAN/GTIN: 4008224470179 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktkupplung Gummi IP44 ger sw hfr Schraubkl 181416067 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Ausführung: | Schutzkontakt Typ F | Farbe: | schwarz | Für erschwerte Bedingungen nach VDE: | ja | Halogenfrei: | ja | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 16 A | Polzahl: | 2 | RAL-Nummer: | 9005 | Schutzart (IP): | IP44 | Steckrichtung: | gerade | Werkstoff: | Vollgummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung gummi ip44, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose, Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO-Kupplung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,13* | € 6,14* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 5,41* | € 7,38* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,40* | € 7,85* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,78* | € 8,35* | | | | Lager 262 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 6,71* | € 9,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|