Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F094H90 Herst.-Nr.: 103802002 EAN/GTIN: 4008224338325 |
| |
|
| | |
| Steckdose 1f arkws mt BLUEELECTRIC AP Klappd IP44 TextfeldBeschriftungsfläche 103802002 Weitere Informationen: | | Abschließbar: | ja | Anschlussart: | Steckklemme | Anzahl der Durchschleifungen: | 1 | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Anzahl der Phasen: | 1 | Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 | Anzahl der USB-A Ports: | 0 | Anzahl der USB-C Ports: | 0 | Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant): | 0 | Anzahl der aktiven Kontakte (flach): | 2 | Anzahl der aktiven Kontakte (rund): | 0 | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Ausführung: | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) | Ausführung der Oberfläche: | matt | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Bemessungsfehlerstrom: | 0 mA mA | Farbe: | arktisweiß | weiß | Farbe des Schaltelements: | weiß | Frequenz: | 50 - 60 Hz Hz | Für erschwerte Bedingungen nach VDE: | ja | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Gerätebreite: | 78 mm | Gerätehöhe: | 78 mm | Gerätetiefe: | 60 mm | Halogenfrei: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 0 mm | Mit Klappdeckel: | ja | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 250 V V | Nennstrom: | 16 A A | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Schutzkontakt: | rund | Sonderstromversorgung: | ohne Sonderstromversorgung | Textfeld/Beschriftungsfläche: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Unterputz-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,59* | € 30,97* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,18* | € 35,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|