Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz PARIS arkws mt IP20 Wippe 1p 651502087


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp 651502087 Lichtschalter Weiß
Kopp 651502087 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     262-F094B36
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     651502087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousiesteuerung UP-Einsätze
Jalousieschalter-Einsatz PARIS arkws mt IP20 Wippe 1p 651502087
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Tasten:
2
Ausführung:
Schalter 1-polig
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
26.6 mm
Farbe:
arktisweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
57 mm
Gerätehöhe:
57 mm
Gerätetiefe:
40.5 mm
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Jalousiesteuerung, jalousieschalter kopp, jalousiesteuerung up-einsätze, jalousieschalter weiß, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,20*
€ 19,45*
4 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 19,46*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,05*
€ 20,07*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 18,94*
€ 25,76*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 19,17*
€ 26,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 78,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.