Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø5212mm L1500mm hfr 12-43qmm Verstärkte Konstruktion 3,4mm SRMAHV/43-12/1500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F093E81
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143627
EAN/GTIN:
     4010311002101
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
reparaturmanschette cellpack
reparaturmanschette
Schrumpfmanschette Ø5212mm L1500mm hfr 12-43qmm Verstärkte Konstruktion 3,4mm SRMAHV/43-12/1500MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
12 - 43 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
52 mm
Länge:
1500 mm mm
Nennquerschnitt:
12 - 43 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
3.4 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,73*
€ 90,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,83*
€ 90,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,42*
€ 92,46*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,84*
€ 95,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,70*
€ 101,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 864,29*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 487,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.